SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048492
Sonepar Artikelnummer
120586458
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BG4
Hersteller Typ
3TH4262-0BG4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.652 kg
- 6 S + 2 Ö, Schraubanschluss
- DC-Betätigung für DC 125V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Globale Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Verlässliche und normgerechte Anschlussgestaltung
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von mehreren Hilfsstromkreisen
- Schutz durch Zwangsführung für Sicherheitsanwendungen
- Geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
- Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit durch globale Zertifizierungen
Hilfsschütz, 62E, DIN EN 50011
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


