SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048478
Sonepar Artikelnummer
120225358
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BB4
Hersteller Typ
3TH4262-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.656 kg
- DIN EN 50011, 6 S + 2 Ö, Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Varianten in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik erhöht die Betriebssicherheit
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Hochgradige Sicherheit durch Zwangsführung bei Safety-Anwendungen
- Robustheit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
Hilfsschütze 3TH4
Der Hilfsschütze 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


