SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209102965
Sonepar Artikelnummer
120230386
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BD4
Hersteller Typ
3TH4262-0BD4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.654 kg
- DIN EN 50011, 6 S + 2 Ö
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 42V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten von AC- oder DC-Betätigung
- Einfache Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen und Schraubanschluss
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Optimale Sicherheit durch Kontakte mit Zwangsführung für kritische Anwendungen
- Geeignet für globale Anwendungen durch internationale Zulassungen
- Zusätzliche Auswahl an Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Lösung für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Hilfsstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


