SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209090972
Sonepar Artikelnummer
120586463
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BW4
Hersteller Typ
3TH4262-0BW4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BW4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.665 kg
- DIN EN 50011, 6 S + 2 Ö
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 48V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Reliability and safety due to forced-guided contacts
- Simple installation with standardized connection labels
- Versatile usage with multiple operating options (AC/DC)
- Accessory options to enhance functionality including surge limiters and delays
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient dem Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


