SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209091382
Sonepar Artikelnummer
120586455
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BE4
Hersteller Typ
3TH4262-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.666 kg
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 60V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Optionales Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise für erhöhte Effizienz
- Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte erhöht die Sicherheit im Betrieb
- Internationale Zulassungen erleichtern den globalen Einsatz
- Verschiedene Varianten und Zubehör bieten Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
Hilfsschütz, 62E, DIN EN 50011
Der Hilfsschütz 3TH4 wird verwendet, um Steuersignale im Steuerstromkreis zu schalten und unterstützt die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


