SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC80V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BE8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209146563
Sonepar Artikelnummer
120586456
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BE8
Hersteller Typ
3TH4262-0BE8
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BE8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
80 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.646 kg
- DIN EN 50011
- 6 S + 2 Ö, Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 80 V
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Geeignet für weltweiten Einsatz, zertifiziert nach IEC und UL/CSA
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschluss- und Verbindungstechnik
- Ermöglicht effiziente Steuerung durch Ausgangsvervielfältigung
- Hohe Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Betätigungsvarianten
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


