SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42625MB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048553
Sonepar Artikelnummer
120586473
Hersteller Artikelnummer
3TH42625MB4
Hersteller Typ
3TH4262-5MB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42625MB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen gemäß DIN EN 50011
- 6 NO + 2 NC Flachsteckanschluss
- DC-Betätigung DC 24V
- Österreichische Sicherheitsvarianten (SUVA) für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen wie IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
- Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Zuverlässige Anschlusstechnik sorgt für einfachen und sicheren Anschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit erhöht die Betriebssicherheit
- Flexibilität durch verschiedene Varianten der Betätigung
- Geeignet für verschiedene Anwendungen weltweit durch umfangreiche Zulassungen
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis bietet eine zuverlässige Lösung zur Steuerung von Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


