SIEMENS - Hilfsschütz 62E, DIN EN50011 6NO+2NC, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42625KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209114456
Sonepar Artikelnummer
120586472
Hersteller Artikelnummer
3TH42625KB4
Hersteller Typ
3TH4262-5KB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42625KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.664 kg
- DIN EN 50011, 6 S + 2 Ö, Schraubanschluss
- DC-Magnetsystem mit integriertem Varistor DC 24V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Sicherheitsstandards
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Varianten
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Effiziente Schaltvorgänge durch Ausgangsvervielfältigung
- Langfristige Verwendbarkeit durch entsprechende Zulassungen für internationalen Einsatz
Hilfsschütze 3TH4
Der Hilfsschütze 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten sowie eine hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


