SIEMENS - Hilfsschütz 62E, für Bahnanwendungen 6NO+2NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209215337
Sonepar Artikelnummer
120586465
Hersteller Artikelnummer
3TH42620LB4
Hersteller Typ
3TH4262-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.674 kg
- DIN EN 50011 für Bahnanwendungen
- Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUs mit Varistor beschaltet DC 24V
- Schraubanschluss
- Bis zu 10 Hilfsstromkreise schaltbar durch Ausgangsvervielfältigung
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Höhere Sicherheit durch normgerechte Anschlussbezeichnungen und Zwangsführung der Kontakte
- Zuverlässige Funktionalität auch unter extremen Bedingungen dank Klimafestigkeit
- Flexibilität bei der Anwendung durch die Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder für erweiterte Funktionen
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


