SIEMENS - Hilfsschütz 62E, für Bahnanwendungen 6NO+2NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209202870
Sonepar Artikelnummer
120586466
Hersteller Artikelnummer
3TH42620LF4
Hersteller Typ
3TH4262-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.666 kg
- Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUs mit Varistor beschaltet
- Spannung: DC 110V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehöroptionen
Hilfsschütze, 62E, DIN EN 50011, für Bahnanwendungen
Der Hilfsschütze 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch seine Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


