Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, für Bahnanwendungen 6NO+2NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, für Bahnanwendungen 6NO+2NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620LF8

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 .. 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209741171

Sonepar Artikelnummer

120586467

Hersteller Artikelnummer

3TH42620LF8

Hersteller Typ

3TH4262-0LF8

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620LF8

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

80 .. 120 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.665 kg

    Hilfsschütze, 62E, DIN EN 50011

    Der Hilfsschütze 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die Verbindung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUs mit Varistor beschaltet DC 100V
    • Schraubanschluss mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Zuverlässige Anschlusstechnik
    • Optionale SUVA-Varianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste Geräte mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung
    • Hohe Zuverlässigkeit reduziert Ausfallzeiten
    • Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erhältlich
    • Reduzierte Installationszeit durch einfache Anschlussmethoden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie