Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049413

Sonepar Artikelnummer

120586608

Hersteller Artikelnummer

3TH43640AF0

Hersteller Typ

3TH4364-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43640AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.460 kg

    Hilfsschütz

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zuverlässiger Anschlusstechnik und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Bezeichnung: Hilfsschütz 3TH4
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Ausgänge: 6 NO + 4 NC
    • Kontaktvarianten: Zwangsführung für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klima- und Kontaktzuverlässigkeit: Hoch
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden nutzen:

    • Zuverlässiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafeste Geräte garantieren eine lange Lebensdauer.
    • Einfache und ordnungsgemäße Installation dank normgerechter Anschlussbezeichnungen.
    • Globale Einsatzfähigkeit durch verschiedene Zulassungen sichergestellt.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie