SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049437
Sonepar Artikelnummer
120586617
Hersteller Artikelnummer
3TH43640AN2
Hersteller Typ
3TH4364-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.485 kg
- Modell: 3TH4
- Norm: DIN EN 50011
- Kontaktkonfiguration: 6 NO + 4 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC 220V 50/60Hz
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Unterstützt durch Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik für langfristige Nutzung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch klimafeste Ausführung
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
Hilfsschütz
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die Steuerung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


