Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049420

Sonepar Artikelnummer

120586616

Hersteller Artikelnummer

3TH43640AM0

Hersteller Typ

3TH4364-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43640AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.453 kg

    Hilfsschütz, 64E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik sowie normgerechte Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 6 NO + 4 NC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 220V 50Hz / AC 264V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich
    • Kontakte: Mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Verlässliches Schalten von Steuer- und Hilfskontakten für verschiedene Anwendungen.
    • Ermöglicht hohe Flexibilität durch die Möglichkeit zur Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank internationaler Zulassungen.
    • Reduziert Ausfallrisiken durch hohe Kontaktzuverlässigkeit und Sicherheitstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie