SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209099524
Sonepar Artikelnummer
120586615
Hersteller Artikelnummer
3TH43640AL2
Hersteller Typ
3TH4364-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.477 kg
- Norm: DIN EN 50011
- Kontaktkonfiguration: 6 NO + 4 NC
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: AC-Betätigung, AC 230V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Klimafest: Für weltweiten Einsatz geeignet
- Varianten: AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Ausführungen mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für Betriebssicherheit
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Geeignet für unterschiedliche Anwendungen durch Varianten mit AC- und DC-Betätigung
Hilfsschütz 3TH4
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


