Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049406

Sonepar Artikelnummer

120230401

Hersteller Artikelnummer

3TH43640AB0

Hersteller Typ

3TH4364-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43640AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.460 kg

    Hilfsschütz, 64E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Norm
    • 6 NO + 4 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Optionen mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen sorgen für einfache Installation.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit erhöht die Betriebssicherheit.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör.
    • Geeignet für globale Anwendungen dank internationaler Zulassungen.
    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie