Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640AD0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209084759

Sonepar Artikelnummer

120586606

Hersteller Artikelnummer

3TH43640AD0

Hersteller Typ

3TH4364-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43640AD0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.451 kg

    Hilfsschütz, 64E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 6 NO + 4 NC
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Betätigungsart: AC
    • Spannung: AC 42V 50Hz / AC 50V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Sicherheitsanwendung: Zwangsführende Kontakte als SUVA-Varianten
    • Klimafest: Ja
    • Genehmigungen: IEC, UL/CSA
    • Varianten: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für lange Betriebsdauer.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Worldwide-Zulassungen.
    • Ermöglicht gleichzeitig hohen Schaltkomfort bei mehreren Hilfsstromkreisen.
    • Geeignet für Surety-Anwendungen dank der Zwangsführung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie