SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049468
Sonepar Artikelnummer
120230403
Hersteller Artikelnummer
3TH43640BF4
Hersteller Typ
3TH4364-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.709 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen gemäß DIN EN 50011
- 6 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 110V
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Klimafeste Ausführung
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigungsvarianten mit 8 oder 10 Polen
- Vorhandene Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zuverlässige Anschlusstechnik für eine einfache Integration
- Robuste Konstruktion für den weltweiten Einsatz
- Varianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz 3TH4
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer hohen Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


