SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, DC-Bet., DC125V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209199491
Sonepar Artikelnummer
120586624
Hersteller Artikelnummer
3TH43640BG4
Hersteller Typ
3TH4364-0BG4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640BG4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.698 kg
- DIN EN 50011
- 6 NO + 4 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 125V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung bei Safety-Anwendungen
- Flexibilität durch die Möglichkeit zur gleichzeitigen Steuerung mehrerer Hilfsstromkreise
- Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen
- Erweiterbarkeit durch verfügbares Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz, 64E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


