SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, DC-Bet., DC240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640BQ4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209362390
Sonepar Artikelnummer
120586627
Hersteller Artikelnummer
3TH43640BQ4
Hersteller Typ
3TH4364-0BQ4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640BQ4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.681 kg
- DIN EN 50011 standard compliant
- Configuration: 6 NO + 4 NC
- Connection type: Schraubanschluss
- DC-Betätigung: DC 240V
- Output multiplicity allows simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits
- Contacts with forced guidance for safety applications (SUVA variants available)
- Climate-resistant design with high contact reliability
- Global approvals (e.g., IEC and UL/CSA)
- Available in AC or DC actuation with various options including 8 or 10 poles
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik für verbesserte Betriebssicherheit
- Vielfältige Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Modelle und Konfigurationen
- Eignung für weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen
Hilfsschütz, 64E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


