SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049451
Sonepar Artikelnummer
120225390
Hersteller Artikelnummer
3TH43640BB4
Hersteller Typ
3TH4364-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.712 kg
- Norm gemäß DIN EN 50011
- 6 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Sichere und zuverlässige Steuerung von Geräten durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ermöglicht vielfältige Schaltlösungen durch Ausgangsvervielfältigung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für langfristige Betriebssicherheit
- Weltweite Anwendbarkeit dank umfassender Zulassungen
Hilfsschütz, 64E
Das Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht die gleichzeitige Steuerung mehrerer Hilfsstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


