SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43640BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209129252
Sonepar Artikelnummer
120230402
Hersteller Artikelnummer
3TH43640BE4
Hersteller Typ
3TH4364-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43640BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.700 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- 6 NO + 4 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 60V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hoch kontaktzuverlässig
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässige und sichere Steuerung von Signalen
- Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
- Flexibilität durch verschiedene Kontaktvarianten
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank internationaler Zulassungen
- Erhöhte Sicherheit durch zwingenführende Kontakte
Hilfsschütz, 64E
Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer zuverlässigen Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


