Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43644MG1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209147683

Sonepar Artikelnummer

120586630

Hersteller Artikelnummer

3TH43644MG1

Hersteller Typ

3TH4364-4MG1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43644MG1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.457 kg

    Hilfsschütz, 64E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • 6 NO + 4 NC
    • Fl.Steckanschluss
    • AC-Betätigung: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Für Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung auch als SUVA-Varianten
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Flexibilität durch diverse Varianten für unterschiedliche Anwendungen
    • Ermöglicht Sicherheitsanwendungen durch Zwangsführung
    • Weltweiter Einsatz dank internationaler Zulassungen
    • Erhöhte Sicherheit und Effizienz durch Ausgangsvervielfältigung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie