Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 64E, 6NO+4NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet. AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43644MF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209147676

Sonepar Artikelnummer

120586629

Hersteller Artikelnummer

3TH43644MF0

Hersteller Typ

3TH4364-4MF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43644MF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.475 kg

    Hilfsschütz, 64E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Norm
    • 6 NO + 4 NC Kontakte
    • Fl.Steckanschluss
    • AC-Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste Bauweise
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen für den weltweiten Gebrauch
    • Erhältlich mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie