Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23622AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847644

Sonepar Artikelnummer

120581608

Hersteller Artikelnummer

3RH23622AF00

Hersteller Typ

3RH2362-2AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23622AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.312 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind konzipiert zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bieten eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Federzuganschluss
    • Hilfsschalter lösbar
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • In AC- oder DC-Betätigung erhältlich
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Durch Ausgangsvervielfältigung gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich.
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung auch als SUVA-Varianten erhältlich.
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
    • Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie