Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss, mit Vollwegglei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss, mit Vollwegglei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23622GG20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849167

Sonepar Artikelnummer

120581611

Hersteller Artikelnummer

3RH23622GG20

Hersteller Typ

3RH2362-2GG20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23622GG20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.382 kg

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zahlreiche technische Vorteile für eine zuverlässige Anwendung.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz
    • Modell: 6 S + 2 Ö
    • Betriebsspannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Vollweggleichrichter integriert
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Federzuganschluss oder Schraubanschluss
    • Bis zu 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter erweiterbar
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für einen sicheren Betrieb
    • Umfangreiches Zubehör für flexible Anwendungen
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1, bietet jedoch modernste Technik
    • Einfach und effizient im Einsatz, aktuell im SIRIUS Systembaukasten integriert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie