Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22622AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209900455

Sonepar Artikelnummer

121118833

Hersteller Artikelnummer

3RH22622AK60

Hersteller Typ

3RH2262-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22622AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.312 kg

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • 6 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • UL/CSA- und IEC-Zulassungen

    Kundenbenefiten:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise via Ausgangsvervielfältigung
    • Entwickelt für Sicherheit in Anwendungen mit Zwangsführung
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 nutzbar für Hilfsschütze 3RH2
    • Einfach und effizient einsetzbar im weltweiten Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie