Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22621AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209912182

Sonepar Artikelnummer

121118878

Hersteller Artikelnummer

3RH22621AK60

Hersteller Typ

3RH2262-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22621AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.285 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Ausgangsvervielfältigung: Möglichkeit zum gleichzeitigen Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontaktarten: Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest: Geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
    • Betätigung: AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbarkeit: Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Zubehör: Kompatibel mit 3RT2 Zubehör für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sicheres Arbeiten.
    • Effiziente und schnelle Anschlussmöglichkeiten durch Schraub- oder Federzugtechnik.
    • Modularität durch Erweiterbarkeit mit aufschnappbaren Hilfsschaltern.
    • Aktuelle Technologie im bewährten SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie