Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22622AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621085197

Sonepar Artikelnummer

121118894

Hersteller Artikelnummer

3RH22622AP60

Hersteller Typ

3RH2262-2AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22622AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.318 kg

    Hilfsschütze SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Bis zu 8-polige Erweiterung durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zertifikate: IEC und UL/CSA
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Handhabung
    • Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Einfache, effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie