Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22621AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209917958

Sonepar Artikelnummer

121118842

Hersteller Artikelnummer

3RH22621AP60

Hersteller Typ

3RH2262-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22621AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.284 kg

    Hilfsschütze SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 6 S + 2 Ö, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Schraubanschluss, Baugröße S00
    • Hilfsschalter unlösbar
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibel mit Zubehör der Schaltschütze 3RT2

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar
    • Erprobte Baureihe für einfache und effiziente Anwendungen
    • Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Schraub- oder Federzugtechnik)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie