Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22622AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847804

Sonepar Artikelnummer

120317339

Hersteller Artikelnummer

3RH22622AP00

Hersteller Typ

3RH2262-2AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22622AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.313 kg

    Hilfsschütze SIRIUS 3RH2

    Der Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Technische Details:

    • 6 S + 2 Ö, AC 230 V, 50/60 Hz
    • Baugröße S00
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Konstruktion
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Erfüllt internationale Zulassungen wie IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Einfacher Einsatz dank umfangreicher Erweiterungsmöglichkeiten
    • Moderne Technik gewährleistet Aktualität und Effizienz
    • Optimale Lösung für den weltweiten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie