Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22621AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847743

Sonepar Artikelnummer

120228631

Hersteller Artikelnummer

3RH22621AP00

Hersteller Typ

3RH2262-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22621AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.285 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, AC 230 V, 50/60 Hz

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bieten normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Hilfsschalter unlösbar
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Geeignet für AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest mit internationalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Anschließen dank normgerechter Bezeichnungen
    • Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise
    • Umfangreiches Zubehör kann mit anderen SIRIUS Produkten verwendet werden
    • Effiziente und zuverlässige Lösungen für den globalen Einsatz
    • Aktuelle Technik aus der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie