Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22622BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209848672

Sonepar Artikelnummer

120317215

Hersteller Artikelnummer

3RH22622BB40

Hersteller Typ

3RH2262-2BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22622BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.348 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, DC 24 V, Federzuganschluss, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 6 Schaltkontakte (5 Schließer + 1 Öffner)
    • DC 24 V Betriebsspannung
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zwangsführungsfähige Kontakte für Safety-Anwendungen
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss dank normgerechter Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für umfangreiche Anwendungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch breite Zulassungen
    • Aktuelle und effiziente Systemlösung im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie