Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22621BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209848498

Sonepar Artikelnummer

120230126

Hersteller Artikelnummer

3RH22621BB40

Hersteller Typ

3RH2262-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22621BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.324 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, DC 24 V, Schraubanschluss, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Umfangreiches Zubehör für die Baugrößen S00 bis S3 verfügbar
    • Aktualisierte Baureihe, die die bewährte Serie 3RH1 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie