Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 30V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 6S+2Ö, DC 30V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23622BC40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896406

Sonepar Artikelnummer

120581610

Hersteller Artikelnummer

3RH23622BC40

Hersteller Typ

3RH2362-2BC40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23622BC40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.371 kg

    Hilfsschütz, 6 S + 2 Ö, DC 30 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 6 Schaltkontakte + 2 Ö
    • Spannung: DC 30 V
    • Baugröße: S00
    • Federzuganschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • 4-polige Grundausführung erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Verfügbar als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Aktuelle und bewährte Baureihe mit dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie