SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209114296
Sonepar Artikelnummer
120230390
Hersteller Artikelnummer
3TH42710AG2
Hersteller Typ
3TH4271-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.430 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen gemäß DIN EN 50011
- 7 NO + 1 NC Kontakte
- Schraubanschluss für AC-Betätigung mit AC 110V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zertifizierungen für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Varianten für AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Zuverlässige Steuerung von mehreren Hilfsstromkreisen gleichzeitig
- Einfache und normgerechte Installation durch klare Anschlussbezeichnungen
- Erhöhte Sicherheit durch Kontakte mit Zwangsführung
- Ideal für internationale Anwendungen durch weitreichende Zulassungen
- Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Betätigungsarten und Zubehörmöglichkeiten
Hilfsschütz, 71E
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Hilfsstromkreise.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


