Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048607

Sonepar Artikelnummer

120225361

Hersteller Artikelnummer

3TH42710AF0

Hersteller Typ

3TH4271-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42710AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.414 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die Verbindung mit bis zu 10 Hilfsstromkreisen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 7 NO + 1 NC
    • Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest für den weltweiten Einsatz
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für Sicherheitsanwendungen
    • Zubehör verfügbar wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
    • Erlaubt gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise für höhere Effizienz
    • Geeignet für internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie