Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048614

Sonepar Artikelnummer

120586478

Hersteller Artikelnummer

3TH42710AK6

Hersteller Typ

3TH4271-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42710AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.421 kg

    Hilfsschütz, 71E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 7 NO + 1 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 120V 60Hz / AC 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässigkeit: Hohe Kontaktzuverlässigkeit für kritische Anwendungen.
    • Vielseitigkeit: Flexibel einsetzbar durch verschiedene Betätigungsvarianten und Anschlussmöglichkeiten.
    • Effizienz: Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten, steigert die Betriebseffizienz.
    • Sicherheit: Zwangsgeführte Kontakte erhöhen die Sicherheit bei Anwendungen.
    • Weltweite Kompatibilität: Entsprechend den internationalen Normen zugelassen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie