SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048621
Sonepar Artikelnummer
120586479
Hersteller Artikelnummer
3TH42710AL2
Hersteller Typ
3TH4271-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.424 kg
- DIN EN 50011 konform
- 7 NO + 1 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 230V 50/60Hz
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Entspricht globalen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration
- Zuverlässige Anschlusstechnik für stabile Operation
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
- Erweiterbares Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz 71E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


