Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048645

Sonepar Artikelnummer

120225362

Hersteller Artikelnummer

3TH42710AP0

Hersteller Typ

3TH4271-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42710AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.419 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige und effiziente Steuerung.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Schaltkontakte: 7 NO + 1 NC
    • Betätigungsspannung: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Sichere Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafeste Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und sicheres Schalten von Steuerstromkreisen
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten und Bauformen
    • Zuverlässige Leistung in herausfordernden Umgebungen
    • Effiziente Integration in bestehende Systeme durch normgerechte Anschlusstechnik
    • Umfangreiche Zubehöroptionen für individuelle Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie