SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209099302
Sonepar Artikelnummer
120586475
Hersteller Artikelnummer
3TH42710AC2
Hersteller Typ
3TH4271-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.422 kg
- DIN EN 50011 Standard
- 7 NO + 1 NC Konfiguration
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 24V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Erhältlich in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfachere Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik reduziert das Risiko von Fehlern
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch AC- oder DC-Betätigung
- Erhältliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erweitern die Funktionalität
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


