Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209107991

Sonepar Artikelnummer

120230389

Hersteller Artikelnummer

3TH42710AB0

Hersteller Typ

3TH4271-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42710AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.430 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist ideal für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011, 7 NO + 1 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Optionale Ausführung als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten der Betätigung
    • Einfache Integration in bestehende Steuerstromkreise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie