SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048669
Sonepar Artikelnummer
120586484
Hersteller Artikelnummer
3TH42710BF4
Hersteller Typ
3TH4271-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.653 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- 7 NO + 1 NC
- DC-Betätigung DC 110V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Einfaches Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
- Ermöglicht zuverlässige und sichere Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte.
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör.
- Geeignet für internationale Einsätze.
Hilfsschütz, 71E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


