SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209048652
Sonepar Artikelnummer
120225363
Hersteller Artikelnummer
3TH42710BB4
Hersteller Typ
3TH4271-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.640 kg
- DIN EN 50011
- 7 NO + 1 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung 24V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich
- Verlässliche Anschlusstechnik erhöht die Betriebssicherheit.
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
- Verschiedene Varianten bietenFlexibilität für unterschiedliche Anwendungen.
- Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung.
Hilfsschütz, 71E
Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


