SIEMENS - Hilfsschütz 71E, 7NO+1NC, DC-Bet., DC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42710BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209194052
Sonepar Artikelnummer
120586482
Hersteller Artikelnummer
3TH42710BD4
Hersteller Typ
3TH4271-0BD4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42710BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.631 kg
- 71E, DIN EN 50011
- 7 NO + 1 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 42V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
- Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch entsprechende Zulassungen für den weltweiten Einsatz
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


