Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43460AL2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209100527

Sonepar Artikelnummer

120586553

Hersteller Artikelnummer

3TH43460AL2

Hersteller Typ

3TH4346-0AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43460AL2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.461 kg

    Hilfsschütz, 73E

    Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • 7 NO + 3 NC 1U Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 230V 50/60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz zertifiziert (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, in Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführungen in den Kontakten
    • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Varianten und Zubehör
    • Zuverlässiger Betrieb auch unter extremen klimatischen Bedingungen
    • Einfacher Anschluss dank normgerechter Bezeichnungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie