Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43460AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049147

Sonepar Artikelnummer

120225380

Hersteller Artikelnummer

3TH43460AP0

Hersteller Typ

3TH4346-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43460AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.456 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer hohen Kontaktzuverlässigkeit und normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Typ: 73E
    • Norm: DIN EN 50011
    • Ausgänge: 7 NO + 3 NC
    • Schraubanschluss: 1U
    • Betätigung: AC, 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Sicherheit: Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Umwelt: Klimafest, geeignet für den weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung, erhältlich mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Vorteile für Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässige Steuerung
    • Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsarten und Varianten
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör für spezifische Anwendungen
    • Betriebsbereitschaft in verschiedenen internationalen Standards garantiert

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie