Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC42V AC 50V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, AC-Bet., AC42V AC 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43460AD0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049093

Sonepar Artikelnummer

120230396

Hersteller Artikelnummer

3TH43460AD0

Hersteller Typ

3TH4346-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43460AD0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.448 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Lösung für verschiedene Steueranwendungen.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Standard
    • 7 NO + 3 NC 1U Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Klimafeste Bauweise

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für kontinuierlichen Betrieb
    • Möglichkeit der Ausgabe von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
    • Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie