Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, DC-Bet., DC24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, 1U, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43460BB4

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049154

Sonepar Artikelnummer

120225381

Hersteller Artikelnummer

3TH43460BB4

Hersteller Typ

3TH4346-0BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43460BB4

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.708 kg

    Hilfsschütz, 73E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 7 NO + 3 NC 1U Schraubanschluss
    • DC-Betätigung, DC 24V
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen als SUVA-Varianten
    • Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zulassungen gemäß IEC und UL/CSA für weltweiten Einsatz

    Kundenleistungen:

    • Ermöglicht zuverlässiges Schalten der Steuersignale
    • Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
    • Flexible Nutzung durch vielseitige Varianten und Zubehör
    • Erhöhte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Robuste Leistung in verschiedenen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie