SIEMENS - Hilfsschütz 73E, 7NO+3NC, AC-Bet., AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43730AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049512
Sonepar Artikelnummer
120586632
Hersteller Artikelnummer
3TH43730AG2
Hersteller Typ
3TH4373-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43730AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.480 kg
- Modell: 3TH4, DIN EN 50011
- Kontakte: 7 NO + 3 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 110V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimaresistent und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: z.B. IEC, UL/CSA
- Zuverlässige Anschlusstechnik für die Sicherheit im Betrieb
- Optionale Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Hilfsstromkreise
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen
- Ideal für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung der Kontakte
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


